fin de vie

Ledvance - OSRAM HALOLINE Pro lampe halogene 64702 400W 230V R7s - 207715

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - OSRAM HALOLINE Pro lampe halogene 64702 400W 230V R7s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 8750 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321207715

Réf. Sonepar

00025120771

Réf. Fournisseur

207715

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

400 W

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

8750 lm

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

tension de lampe:

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

400 kWh

désignation de la lampe:

T 4

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

modèle:

clair

longueur totale:

114.2 mm

diamètre:

12 mm

classe d’efficience énergétique:

C

protection contre les UV:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

verre torsadé:

Non

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE PRO - Position de fonctionnement universelle - Version longue - Claire - Lampe Gradable - 400W 8750lm 2900K 2000h ø12 x 114,2mm - Classe Energie C - Culot R7s