Ledvance - OSRAM HALOSPOT 111 41835 FL 24 50W 12V G53 - 011769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - G53
température de couleur - 2950 K
angle de rayonnement - 24 °
durée de vie nominale moyenne - 4000 h
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300011769
Réf. Sonepar
00025001176
Réf. Fournisseur
011769
Marque
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
G53
température de couleur:
2950 K
angle de rayonnement:
24 °
durée de vie nominale moyenne:
4000 h
tension de lampe:
12...12 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
54 kWh
désignation de la lampe:
AR111
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
G
couleur:
blanc
longueur totale:
67 mm
diamètre:
111 mm
classe d’efficience énergétique:
C
technique basse pression:
Oui
hélice axiale:
Oui
protection contre les UV:
Oui
technique infrarouge:
Non
type de réflecteur:
aluminium
intensité lumineuse:
4000 cd
glace frontale:
Non
Cool Beam:
Non
lampe néodyme:
Non
xénon:
Non




