Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-E 50W E E27 - 015750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3700 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
efficacité lumineuse de la lampe - 74 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300015750
Réf. Sonepar
00025001575
Réf. Fournisseur
015750
Marque
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3700 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
efficacité lumineuse de la lampe:
74 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
155 mm
diamètre:
71 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
54 kWh
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques du produit: Durée de vie utile : 3 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Zones d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Protéger des projections d'eau..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


