Non retournable

Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-E 68W PLUG IN E27 - 345462

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 5400 lm

  • puissance de la source lumineuse - 68 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 79 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321345462

Réf. Sonepar

00025134546

Réf. Fournisseur

345462

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

5400 lm

puissance de la source lumineuse:

68 W

efficacité lumineuse de la lampe:

79 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

appareil d'allumage externe requis:

Non

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

155 mm

diamètre:

71 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

70 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E PLUG IN - Pour luminaire ouvert et fermé - Fonctionne sur alimentations HQL - Amorceur intégré - Ellipsoïdale Opale - 68W - 5600lm 2000K 20000h - ø71 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Avantages du produit: Aucune modification des composants du luminaire existant n’est nécessaire.. Zones d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Luminaires utilisant des ampoules à vapeur de mercure HQL® 80 W, 125 W, 250 W, 400 W. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Control gear must be suitable for the higher operating current of the NAV® Plug-in lamps. The maximum permissible winding temperature as defined in VDE and IEC specifications must not be exceeded. In case of doubt, consult the manufacturer of the luminaire or control gear.. Ne fixez pas la source lumineuse en fonctionnement : le luminaire doit être positionné de manière à ne pas s'attendre à une fixation prolongée du luminaire à une distance inférieure à 4 m.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Protéger des projections d'eau..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Aucune modification des composants du luminaire existant n’est nécessaire.
  • Zones d'application
  • Rues
  • Éclairage extérieur
  • Installations industrielles
  • Luminaires utilisant des ampoules à vapeur de mercure HQL® 80 W, 125 W, 250 W, 400 W
  • Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance