Non retournable

Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-E 70W E E27 - 015767

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 5900 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 84 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300015767

Réf. Sonepar

00025001576

Réf. Fournisseur

015767

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

5900 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W

efficacité lumineuse de la lampe:

84 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

155 mm

diamètre:

71 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

75 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E - Pour luminaire ouvert et fermé - Armorceur requis - Ellipsoïdale Opale - 70W - 5900lm 2000K 28000h - ø71 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques du produit: Durée de vie utile : 3 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Avantages du produit: Efficacité lumineuse élevée. Zones d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Protéger des projections d'eau..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie utile : 3 ans (à raison d'environ 11 h/jour)
  • Zones d'application
  • Rues
  • Éclairage extérieur
  • Installations industrielles
  • Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance