Ledvance - OSRAM PLANTASTAR 600W E40 400V - 1150 µmol/s - 24 000 h - 284303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 86500 lm
puissance de la source lumineuse - 600 W
efficacité lumineuse de la lampe - 144 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321284303
Réf. Sonepar
07074128430
Réf. Fournisseur
284303
Marque
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
86500 lm
puissance de la source lumineuse:
600 W
efficacité lumineuse de la lampe:
144 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
285 mm
diamètre:
47 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
628 kWh
désignation de la lampe:
T14
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques du produit: Apporte de la lumière pour la photosynthèse des plantes. Flux photonique : > 90 % après 12 000 h. Lampe à vapeur de sodium à haute pression, utilisée notamment pour l’éclairage des serres. Avantages du produit: Durées de production plus courtes. Contrôle de floraison. Zones d'application: Serres. Adapté à la poussée des fruits grâce à une émission de lumière optimisée pour la photosynthèse. Utilisation uniquement dans les luminaires adaptés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble




