Ledvance - OSRAM SMART+ MATTER Multiprise EU - 418198

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise Euro (CEE 7/16)

  • couleur - blanc

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de phases - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854418198

Réf. Sonepar

07074441819

Réf. Fournisseur

418198

Marque

Ledvance

modèle:

prise Euro (CEE 7/16)

couleur:

blanc

mode de pose:

autre

courant nominal:

16 A

nombre de phases:

1

type de connexion:

autre

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

Avec dispositif on/off:

Non

tension nominale:

230 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

40 mm

profondeur d'appareil:

315 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Composants OSRAM SMART+ MATTER / Multiprise européenne / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit

Les Atouts de l'article:

Multiprise avec 4 prises EU SMART+ et ports USB avec technologie WiFi. Caractéristiques du produit: 4 prises standard intelligentes et 4 ports USB intelligents pour la charge (2 ports chacun de type A et C). Chargeur USB : Charge rapide avec USB Power Delivery (USB PD) jusqu'à 20W de puissance. Les prises de courant peuvent être contrôlées individuellement et les ports USB sont contrôlés en un seul groupe. Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A. Compteur d'énergie. Planification. Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa. Pilotable via le SMART+ WiFi Remote Controller. Avantages du produit: Multiprise connectée : pour connecter en toute simplicité des appareils électriques conventionnels via les prises ou les ports USB. Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Ports USB disponibles pour l'alimentation. Conseils de sécurité: Débrancher les appareils qui génèrent de la chaleur sur secteur, comme la multiprise SMART+, après utilisation pour éviter qu'il s'allument accidentallement.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. Ne pas utiliser la multiprise SMART+ avec un équipement médical.. À raccorder à un disjoncteur automatique (pour max. 16 A). Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Multiprise connectée : pour connecter en toute simplicité des appareils électriques conventionnels via les prises ou les ports USB
  • Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie
  • Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
  • Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale
  • Caractéristiques du produit
  • 4 prises standard intelligentes et 4 ports USB intelligents pour la charge (2 ports chacun de type A et C)
  • Chargeur USB : Charge rapide avec USB Power Delivery (USB PD) jusqu'à 20W de puissance
  • Les prises de courant peuvent être contrôlées individuellement et les ports USB sont contrôlés en un seul groupe
  • Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
  • Compteur d'énergie
  • Planification
  • Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
  • Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
  • Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
  • Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa
  • Pilotable via le SMART+ WiFi Remote Controller
  • Zones d'application
  • Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Ports USB disponibles pour l'alimentation


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance