Non retournable

Ledvance - OSRAM SMART+ WIFI Caméra extérieure avec éclairage cylindrique IP44 - 474972

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • hauteur/profondeur - 320 mm

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

  • flux lumineux utile - 900 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854474972

Réf. Sonepar

07074447497

Réf. Fournisseur

474972

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

hauteur/profondeur:

320 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

type de luminaire:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

73...73 mA

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

efficacité lumineuse:

60 lm/W

angle de faisceau:

faisceau diffus

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

80 mm

longueur:

120 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire LED OSRAM SMART+ WIFI / Caméra extérieure avec éclairage cylindrique / IP44 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Les Atouts de l'article:

Applique murale compacte avec caméra réglable intégrée, haut-parleur, détecteur de mouvement et de lumière du jour. Caractéristiques du produit: Gradable. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Type de protection : IP44. Caméra HD Live View. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. Flux lumineux : 900 lm. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Perception améliorée pour la sécurité grâce à une grande luminosité. Zones d'application: Garages. Zones d'accueil. Utilisation en extérieur (IP44). Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Perception améliorée pour la sécurité grâce à une grande luminosité
  • Caractéristiques du produit
  • Gradable
  • Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
  • Type de protection : IP44
  • Caméra HD Live View
  • Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés
  • Flux lumineux : 900 lm
  • Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
  • Zones d'application
  • Garages
  • Zones d'accueil
  • Utilisation en extérieur (IP44)
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance