Ledvance - OSRAM SMART+ WIFI Détecteur de mouvement - 419164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
couleur - blanc
mode de pose - saillie
possibilité de cablage d'un variateur déporté - Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854419164
Réf. Sonepar
07074441916
Réf. Fournisseur
419164
Marque
Ledvance
modèle:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
1 s
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Capteur SMART+ pour détecter les mouvements avec la technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 5 mètres. Installation simple et flexible avec le choix entre adhésif ou vis. Batterie rechargeable et autonomie améliorée (autonomie de 8 mois par charge avec 10 détections par jour). Le produit peut aussi être alimenté avec une alimentation permanente via USB-C. Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application SMART+ WiFi. Avantages du produit: Contrôle et automatisation faciles des produits SMART+ WiFi compatibles en fonction des mouvements détectés. Notification de mouvement détecté. Surveille l'historique des détections de mouvement. Zones d'application: Smart Home en intérieur et en extérieur. Partout où le contrôle et l'automatisation doivent être mis en œuvre dans des systèmes de maison intelligente compatibles. Technique / Accessoires: Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C. Installation kit included. Câble de chargement USB-C non inclus. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


