Ledvance - OSRAM SMART+ WIFI Ruban MAGIC RGB RC 5M - 483127L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
tension de lampe - 220...240 V
couleur de la lumière - rouge
largeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854483127
Réf. Sonepar
07074001769
Réf. Fournisseur
483127L
Marque
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
tension de lampe:
220...240 V
couleur de la lumière:
rouge
largeur:
10 mm
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
ballast électronique
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
24 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
non
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
3 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bandes LED décoratives avec technologie WiFi et MAGIC RGB. Caractéristiques du produit: Gradable. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Fonction DIY : vous pouvez ajuster le segment de couleur par segment et créer vos propres scènes d'éclairage ou simplement utiliser des scènes d'éclairage déjà disponibles. Bandes flexibles, pliables LED. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Contrôleur Magic RGB Couleurs pour une sélection flexible maximale. Zones d'application: Espaces de vie. Eclairage indirect. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Télécommande et batterie incluses. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


