Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T8 30W/865 G13 - 518015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 2350 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 908.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300518015
Réf. Sonepar
00025051801
Réf. Fournisseur
518015
Marque
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
30 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
2350 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
908.8 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
78 lm/W
couleur de la lumière:
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
26 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
pays de fabrication:
RUSSIE
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
32 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques du produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages du produit: Technologie de lampe éprouvée. Zones d'application: Bâtiments publics. Éclairage de bureaux. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Éclairage urbain. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


