Ledvance - OSRAM Tube Fluo T8 58W/840 Active diam26 - 336787

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5200 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1514.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300336787
Réf. Sonepar
00025033678
Réf. Fournisseur
336787
Marque
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
58 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
5200 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
1514.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
89 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
26 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
62 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques du produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages du produit: Technologie de lampe éprouvée. Zones d'application: Bâtiments publics. Éclairage de bureaux. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Éclairage urbain. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


