Ledvance - OT FIT 50/220-240/350 D L OSRAM Driver pour luminaires et modules LED - 222595

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 54...150 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 18.9...52.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899222595

Réf. Sonepar

00025222595

Réf. Fournisseur

222595

Marque

Ledvance

tension de sortie:

54...150 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

18.9...52.5 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

210 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

52.5 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT FIT 50/220-240/350 D L OSRAM Driver pour luminaires et modules LED Linéaire / Courant constant – Non gradable

Les Atouts de l'article:

Linéaire / Courant constant – Non gradable. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Small housing design
  • Fixed current
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High quality of light thanks to low output ripple current
  • High efficiency
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • Caractéristiques du produit
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Versatile scope of application due to output power range of up to 50 W
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Available with output current range: up to 350 mA
  • Non-isolated drivers
  • Zones d'application
  • Linear lighting for office, education, industry, storage areas and retail
  • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
  • Suitable for installation in emergency lighting systems according to EN 60598-2-22
  • Suitable for luminaires of protection class I


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance