Ledvance - OTE 10/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED - 105300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
7...14 Vcourant de sortie:
700...700 mACaractéristiques principales
tension de sortie - 7...14 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 10...10 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899105300
Réf. Sonepar
00025105301
Réf. Fournisseur
105300
Marque
Ledvance
tension de sortie:
7...14 V
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
10...10 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
95 mm
largeur:
53 mm
hauteur:
25 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
10 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs LED compacts à courant constant. Caractéristiques du produit: Gradable via début/fin de phase. Avantages du produit: Boîtier compatible pour le montage dans des espaces exigus. Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants. Zones d'application: Serre-câble E-style optionnel pour montage indépendant (à commander séparément). Adapté aux installations en intérieur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble




