Ledvance - OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2 OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED - 143912

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

7.5...54 V
Voir les options disponibles12...54 V
Voir les options disponibles15...54 V

courant de sortie:

150...1050 mA
Voir les options disponibles1050...1050 mA
Voir les options disponibles180...700 mA
Voir les options disponibles350...1050 mA
Voir les options disponibles600...1400 mA

puissance de sortie:

18...18 W
Voir les options disponibles27...27 W
Voir les options disponibles35...35 W
Voir les options disponibles55...55 W

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 7.5...54 V

  • courant de sortie - 150...1050 mA

  • puissance de sortie - 18...18 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172143912

Réf. Sonepar

07074214391

Réf. Fournisseur

143912

Marque

Ledvance

tension de sortie:

7.5...54 V

courant de sortie:

150...1050 mA

puissance de sortie:

18...18 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

95 mm

largeur:

53 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

18 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance sur l’interface LEDset - Installation via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs LED compacts à courant constant. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Suppression des perturbations radio électriques selon la norme EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Connexion indépendante via bornes de dérivation (sauf OTi DALI 15). Avantages du produit: Alimentation de fenêtre DALI polyvalente grâce à la flexibilité de sortie. Efficacité et fiabilité très élevées. Protection du système grâce à la gestion thermique et au Smart Control. Gradation haute qualité de 1 à 100 % par gradation en amplitude (OTi DALI 15). Zones d'application: Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Adapté à une utilisation dans des luminaires avec courant de réglage flexible (DALI, CLO, LEDset). Adapté aux installations SELV en intérieur. Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Convient pour les downlights, les spots, les encastrés LED, etc..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Versatile DALI window driver due to flexible output characteristic
  • Very high efficiency
  • Protection of the system thanks to thermal management and Smart Control
  • High-quality dimming of 1…100 % by amplitude dimming
  • Versatile scope of application due to OSRAM DALI Technology:
    • Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
    • Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor
    • Energy efficient Touch DIM operation due to automatic switch-off at sufficient residual light
    • Suitable for emergency Installations (acc. to EN 60598-2-22 and IEC 61347-2-13, appendix J) thanks to DC detection (0 Hz, pulsating DC), on/off switchable
    • Feedback of power consumption and operating hours (Fit for SMART GRID)
    • Suitable for buildings according to EPBD/BREEAM/LEED due to automatic Constant Lumen Output setting
    • Caractéristiques du produit
    • Supply voltage: 220…240 V
    • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
    • Line voltage: 198…264 V
    • Safety according to EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
    • RI suppression: to EN 55015/CISPR 15
    • Line harmonics according to EN 61000-3-2
    • Immunity according to EN 61547
    • Lifetime: up to 100,000 h
    • Type of protection: IP20
    • Independent connection via through-looping (except OTi DALI 15)
    • Zones d'application
    • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
    • Suitable for use in luminaires with flexible current setting (DALI, CLO, LEDset)
    • Suitable for indoor SELV installations
    • Suitable for luminaires of protection classes I and II
    • Suitable for downlights, spotlights and LED panels
    • Installation via Cable Clamp Kit possible (depending on version of product)


    • Quelques mots du fabricant :

      Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance