Ledvance - OTi DALI 35/220-240/400 D LT2 L OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED - 494220

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

54...240 V
Voir les options disponibles15...54 V
Voir les options disponibles20...54 V

courant de sortie:

75...400 mA
Voir les options disponibles1000...2100 mA
Voir les options disponibles120...550 mA
Voir les options disponibles250...1000 mA
Voir les options disponibles600...1400 mA
Voir les options disponibles600...1550 mA

puissance de sortie:

4...38 W
Voir les options disponibles12...50 W
Voir les options disponibles13.5...90 W
Voir les options disponibles32...80 W
Voir les options disponibles6.4...60 W

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 54...240 V

  • courant de sortie - 75...400 mA

  • puissance de sortie - 4...38 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899494220

Réf. Sonepar

07074949422

Réf. Fournisseur

494220

Marque

Ledvance

tension de sortie:

54...240 V

courant de sortie:

75...400 mA

puissance de sortie:

4...38 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

280 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

35 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OTi DALI 35/220-240/400 D LT2 L G3 OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED – Dimmable DALI SELV LEDset (LT2)

Les Atouts de l'article:

Courant constant – Intérieur. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Suppression des perturbations radio électriques selon la norme EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Versions SELV et non isolée disponibles. Avantages du produit: Circuit de fenêtre polyvalent DALI allant jusqu’à 90 W grâce à des caractéristiques de sortie flexibles. Efficacité et fiabilité très élevées. Protection du système grâce à la gestion thermique et au Smart Control. Zones d'application: Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Adapté à une utilisation dans des luminaires avec courant de réglage flexible (DALI, CLO, LEDset). Convient aux luminaires de classe de protection I.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fully programmable via software (DALI Interface)
  • Flexible current setting (LEDset2)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High-quality dimming of 1…100 % by amplitude dimming (except 80 W versions)
  • High quality of light thanks to <1% output ripple current
  • Very high efficiency
  • Very low standby power consumption: < 0.15 W *
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • Versatile scope of application due to OSRAM DALI Technology:
    • Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
    • Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor
    • Energy efficient Touch DIM operation due to automatic switch-off at sufficient residual light
    • Suitable for emergency Installations (acc. to EN 60598-2-22 and IEC 61347-2-13, appendix J) thanks to DC detection (0 Hz, pulsating DC), on/off switchable
    • Feedback of power consumption and operating hours (Fit for SMART GRID)
    • Suitable for buildings according to EPBD/BREEAM/LEED due to automatic Constant Lumen Output setting
    • Luminaire information for easy maintenance
    • Caractéristiques du produit
    • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
    • Versatile DALI window driver up to 80 W due to flexible output characteristic
    • Supply voltage: 220…240 V
    • Available with output current range: up to 2,100 mA
    • Constant Lumen Output (CLO)
    • Integrated customizable thermal management (Driver Guard)
    • DALI-2 certified (Part -101,-102 and -207)
    • Zones d'application
    • Linear lighting for office, education, storage areas and retail
    • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
    • Suitable for luminaires of protection class I


    • Quelques mots du fabricant :

      Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance