Ledvance - OTI DALI 35/220-240/700 LT2 L OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED - 245389

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

20...54 V
Voir les options disponibles15...54 V
Voir les options disponibles54...240 V

courant de sortie:

200...700 mA
Voir les options disponibles1000...2100 mA
Voir les options disponibles120...550 mA
Voir les options disponibles250...1000 mA
Voir les options disponibles250...700 mA
Voir les options disponibles600...1400 mA
Voir les options disponibles600...1550 mA
Voir les options disponibles75...400 mA

puissance de sortie:

35...35 W
Voir les options disponibles12...50 W
Voir les options disponibles13.5...90 W
Voir les options disponibles32...80 W
Voir les options disponibles4...37 W
Voir les options disponibles4...38 W
Voir les options disponibles6.4...60 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 20...54 V

  • courant de sortie - 200...700 mA

  • puissance de sortie - 35...35 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899245389

Réf. Sonepar

00025245389

Réf. Fournisseur

245389

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

20...54 V

courant de sortie:

200...700 mA

puissance de sortie:

35...35 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

360 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

35 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OTI DALI 35/220-240/700 LT2 L VS20 OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED – Dimmable DALI SELV LEDset (LT2)

Les Atouts de l'article:

– Gradable DALI SELV LEDset (LT2). Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Suppression des perturbations radio électriques selon la norme EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Versions SELV et non isolée disponibles. Avantages du produit: Circuit de fenêtre polyvalent DALI allant jusqu’à 90 W grâce à des caractéristiques de sortie flexibles. Efficacité et fiabilité très élevées. Protection du système grâce à la gestion thermique et au Smart Control. Zones d'application: Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Adapté à une utilisation dans des luminaires avec courant de réglage flexible (DALI, CLO, LEDset). Convient aux luminaires de classe de protection I.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fully programmable via software (DALI Interface)
  • Flexible current setting (LEDset2)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High-quality dimming of 1…100 % by amplitude dimming (except 80 W versions)
  • High quality of light thanks to <1% output ripple current
  • Very high efficiency
  • Very low standby power consumption: < 0.15 W *
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • Versatile scope of application due to OSRAM DALI Technology:
    • Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
    • Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor
    • Energy efficient Touch DIM operation due to automatic switch-off at sufficient residual light
    • Suitable for emergency Installations (acc. to EN 60598-2-22 and IEC 61347-2-13, appendix J) thanks to DC detection (0 Hz, pulsating DC), on/off switchable
    • Feedback of power consumption and operating hours (Fit for SMART GRID)
    • Suitable for buildings according to EPBD/BREEAM/LEED due to automatic Constant Lumen Output setting
    • Luminaire information for easy maintenance
    • Caractéristiques du produit
    • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
    • Versatile DALI window driver up to 80 W due to flexible output characteristic
    • Supply voltage: 220…240 V
    • Available with output current range: up to 2,100 mA
    • Constant Lumen Output (CLO)
    • Integrated customizable thermal management (Driver Guard)
    • DALI-2 certified (Part -101,-102 and -207)
    • Zones d'application
    • Linear lighting for office, education, storage areas and retail
    • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
    • Suitable for luminaires of protection class I