Non retournable

Ledvance - Panel et Linear IndiviLED 1200 930 BK : Source lumineuse directe 4 650lm 40W/930 - 652059

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 40...40 W

  • flux lumineux - 4650...4650 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 90...90 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854652059

Réf. Sonepar

07074465205

Réf. Fournisseur

652059

Marque

Ledvance

puissance de la lampe:

40...40 W

flux lumineux:

4650...4650 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

90...90 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Non

tension de lampe:

45...45 V

nombre de LED:

40

forme:

rectangulaire

couleur:

autre

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

borne automatique

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

1074 mm

largeur:

29 mm

hauteur:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

Source lumineuse directe de remplacement noire pour Linear IndiviLED 1200 Direct 40W et Direct/Indirect 55W 3 000K Everloop noir. Alimentée en 800mA. Dimensions : 1074 x 29 x 19. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution lumineuse symétrique. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse symétrique. Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Angle de faisceau : 90°. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ? 19) grâce à l'optique IndiviLED®. Haute performance avec IRC90. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ? 19) grâce à l'optique IndiviLED®
  • Haute performance avec IRC90
  • Caractéristiques du produit
  • Distribution lumineuse symétrique
  • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
  • Angle de faisceau : 90°
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance