Ledvance - Panel LED Compact 26W : alimentation de remplacement 220-240V 700mA 26W - 748813

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 30...38 V

  • puissance de sortie - 26...26 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854748813

Réf. Sonepar

07074474881

Réf. Fournisseur

748813

Marque

Ledvance

tension de sortie:

30...38 V

puissance de sortie:

26...26 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

175 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

26 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Alimentation de remplacement compatible avec toute la gamme de Panel LED Compact 26W (600/625/1200x300) et 600 4058075861688 avec flux et température de couleur unique (pas les versions Multi Select). Dimensions: 175x55x30mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Drivers de rechange pour PANEL COMPACT GEN 2. Caractéristiques du produit: Disponible en versions 26 W, 30 W et 42 W. Classe de protection: II. Type de protection : IP20. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Avantages du produit: Grande polyvalence grâce à la puissance de sortie sélectionnable (driver 30 W, 42 W).. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Haute efficacité et fiabilité. Repiquage possible. Pour les sections de câble jusqu'à 3 x 1,5 mm. Zones d'application: Compatible avec les panneaux PANEL COMPACT 26 W, 30 W ou 42 W.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grande polyvalence grâce à la puissance de sortie sélectionnable (driver 30 W, 42 W).
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Haute efficacité et fiabilité
  • Repiquage possible
  • Pour les sections de câble jusqu'à 3 x 1,5 mm
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en versions 26 W, 30 W et 42 W
  • Classe de protection: II
  • Type de protection : IP20
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
  • Zones d'application
  • Compatible avec les panneaux PANEL COMPACT 26 W, 30 W ou 42 W


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance