Non retournable

Ledvance - Panel LED Compact 600 30W 830/840 4200lm UGR19 DALI Touch Dim Multi Colour IP50 - 734885

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP50

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854734885

Réf. Sonepar

07074473488

Réf. Fournisseur

734885

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

4200 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP50

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

47

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

47

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

longueur d’encastrement:

575 mm

largeur d'encastrement:

575 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Dalle LED de classe II, cadre Alu blanc, sélecteur de température de couleur, alim remplaçable (4058075845381), 140lm/W, 75 000h L80, IP50. Nonmbreuses option de montages. Bornier de repiquage et Filin inclus. 595x595x35mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

PANEL encastré carré avec fonction Multi Select et driver IoT DALI-2, 600 x 600 mm. Caractéristiques du produit: Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2. Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 75 000 h (à 25 °C). Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Type de protection : IP50 (luminaire de PANEL), IP20 (driver). Avantages du produit: Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2. Grande polyvalence grâce aux couleurs de lumière sélectionnables (Multi Select). Économies d'énergie grâce à une efficacité du système allant jusqu'à 140lm/W. Flux lumineux élevé jusqu'à 4200 lm. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Versions à éblouissement réduit (U19) pour les applications de bureau et versions IRC 90 disponibles. Repiquage possible. Convient aux installations de secours à batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22. Zones d'application: Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés. Ballast externe inclus. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Driver de remplacement disponible séparément. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2
  • Grande polyvalence grâce aux couleurs de lumière sélectionnables (Multi Select)
  • Économies d'énergie grâce à une efficacité du système allant jusqu'à 140lm/W
  • Flux lumineux élevé jusqu'à 4200 lm
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Versions à éblouissement réduit (U19) pour les applications de bureau et versions IRC 90 disponibles
  • Repiquage possible
  • Convient aux installations de secours à batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2
  • Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
  • Diffuseur en polystyrène
  • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 75 000 h (à 25 °C)
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
  • Type de protection : IP50 (luminaire de PANEL), IP20 (driver)
  • Zones d'application
  • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Câble de sécurité pour luminaire fourni
  • Supports de sécurité préinstallés
  • Ballast externe inclus
  • Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée
  • Driver de remplacement disponible séparément


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance