Ledvance - Panel LED Louver 600x600 27,5W 4000K 4000lm UGR16 optiques individuelles noir - 149658

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 27.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 72000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854149658

Réf. Sonepar

07074414965

Réf. Fournisseur

149658

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

27.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

72000 h

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

16

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

pays de fabrication:

CHINE

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

121...121 mA

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau intensif 5-10°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

21

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

29 mm

longueur d’encastrement:

575 mm

largeur d'encastrement:

575 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

taux de distorsion harmonique (THD):

15

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire de classe II en acier avec de très bonnes performances (jusqu'à 150lm/W et 50kh L80/B10) et un excellent confort visuel (UGR16 et SDCM?3), idéal pour les espaces de bureaux. Temp.: 0…+40°C. Dim : 595x595x29mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires Panel. Caractéristiques du produit: Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C). Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Corps en métal, lentilles en polycarbonate (PC) et réflecteurs. Luminous flux: up to 4,150 lm. 5 ans de garantie. Avantages du produit: UGR < 16 and homogenous light distribution. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 150 lm / W. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Version avec corps blanc ou noir disponible. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés au plafond.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • UGR < 16 and homogenous light distribution
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 150 lm / W
  • Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
  • Version avec corps blanc ou noir disponible
  • Caractéristiques du produit
  • Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
  • Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)
  • Corps en métal, lentilles en polycarbonate (PC) et réflecteurs
  • Luminous flux: up to 4,150 lm
  • 5 ans de garantie
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Convient aux systèmes encastrés au plafond


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance