Ledvance - Panel LED Louver : kit de suspension 1,5m blanc pour Panel 600x600 et 1200x300 - 155307

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • longueur - 1500 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854155307

Réf. Sonepar

07074415530

Réf. Fournisseur

155307

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

1500 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Kit composé d'une patère blanche avec connecteurs, câble électrique et filin et d'un filin supplémentaire. Longueur de suspension réglable jusqu'à 1,5m.

Les Atouts de l'article:

Luminaires Panel. Caractéristiques du produit: Adjustable steel wires, maximum lenght each: 1.35 m. Avantages du produit: Version avec corps blanc ou noir disponible. Zones d'application: Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Version avec corps blanc ou noir disponible
  • Caractéristiques du produit
  • Adjustable steel wires, maximum lenght each: 1.35 m
  • Zones d'application
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance