Ledvance - Panel LED Louver : kit de suspension 1,5m noir pour Panel 600x600 et 1200x300 - 155352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - noir
longueur - 1500 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854155352
Réf. Sonepar
07074415535
Réf. Fournisseur
155352
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
1500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Luminaires Panel. Caractéristiques du produit: Adjustable steel wires, maximum lenght each: 1.35 m. Avantages du produit: Version avec corps blanc ou noir disponible. Zones d'application: Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


