Ledvance - Panneau PV 445Wc Bi-facial N48RB Cadre noir 1762 mm Câbles 1,2m Stäubli - AC6356600LR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension max. du système - 27.9 V
courant MPP - 14.89 A
degré d'efficacité du module - 22.27 %
longueur - 1762 mm
largeur - 1134 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
07074001656
Réf. Fournisseur
AC6356600LR
Marque
Ledvance
tension max. du système:
27.9 V
courant MPP:
14.89 A
degré d'efficacité du module:
22.27 %
longueur:
1762 mm
largeur:
1134 mm
puissance MPP:
445 Wp
matériau de la cellule:
monocristallin
nombre de cellules:
96
tension MPP:
29.91 V
tension à vide:
35.02 V
courant de court-circuit:
15.99 A
tolérance de puissance:
3...3 %
coefficient de température Pmpp:
-0.29 %/K
coefficient de température Uoc:
-0.26 %/K
coefficient de température Isc:
0.045 %/K
hauteur:
30 mm
poids:
24.5 kg
cadre:
Oui
couleur du cadre:
noir
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
1200 mm
nombre de diodes bypass:
3
température de fonctionnement:
-40...85 °C
capacité de charge du courant de retour:
30 A
convient pour un vitrage vertical/au plafond:
Non
verre avec revêtement anti-reflet:
Oui
couleur des cellules:
bleu
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


