Ledvance - Pied en U pour luminaire sur pied Floor Standing Comfort Noir (RAL 9005) - 606717

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 300 mm
longueur - 460 mm
hauteur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854606717
Réf. Sonepar
07074460671
Réf. Fournisseur
606717
Marque
Ledvance
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
300 mm
longueur:
460 mm
hauteur:
10 mm
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pied pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT. Caractéristiques du produit: Pied en aluminium avec revêtement en poudre. Protections de sol intégrées sur la face inférieure. Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005). Avantages du produit: Faible hauteur adaptée à la plupart des tables. Grande découpe pour différents pieds de table. Conception solide pour un support stable. Zones d'application: Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT. Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Autres composants requis à commander séparément. Accessoires pour le montage du luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


