nouveau

Ledvance - Plafonnier LED 674 21?32W 3000/4000K 2940?4160lm Opal IRC90 140lm/W 75kh L80 - 729935

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - Plafonnier LED 674 21?32W 3000/4000K 2940?4160lm Opal IRC90 140lm/W 75kh L80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4160 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854729935

Réf. Sonepar

07074472993

Réf. Fournisseur

729935

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

4160 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

674 mm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

27

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

674 mm

hauteur/profondeur:

69 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Plafonnier Alu blanc (RAL9003) de classe II, diffuseur opal. Remplacement des plafonniers équipés de tubes fluo. Dimensions (674x674x69mm) larges évitant les travaux de peinture. Sélecteur de flux et de temp. de couleur. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires de rénovation en saillie, 674 x 674 mm. Caractéristiques du produit: Rendu des couleurs élevé (IRC > 90) jusqu'à 130 lm/W. Frame métallique monobloc robuste. Diffuseur en polystyrène. Haute homogénéité de la teinte : ≤ 3 SDCM. Avantages du produit: Luminaire de rénovation carré pour le remplacement des luminaires T5 et T8 standard en saillie. Dimensions agrandies pour masquer les marques de fixation du luminaire existant. Grande polyvalence grâce aux niveaux de flux lumineux et aux couleurs de lumière sélectionnables (Multi Select). Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Installation facile par une seule personne. Versions à éblouissement réduit (U19) pour applications de bureau disponibles. Zones d'application: Bureaux, salles de conférence. Espaces d'accueil, halls d'entrée, couloirs. Technique / Accessoires: Kit de suspension disponible comme accessoire séparé. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Luminaire de rénovation carré pour le remplacement des luminaires T5 et T8 standard en saillie
  • Dimensions agrandies pour masquer les marques de fixation du luminaire existant
  • Grande polyvalence grâce aux niveaux de flux lumineux et aux couleurs de lumière sélectionnables (Multi Select)
  • Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
  • Installation facile par une seule personne
  • Versions à éblouissement réduit (U19) pour applications de bureau disponibles
  • Caractéristiques du produit
  • Rendu des couleurs élevé (IRC > 90) jusqu'à 130 lm/W
  • Frame métallique monobloc robuste
  • Diffuseur en polystyrène
  • Haute homogénéité de la teinte : ≤ 3 SDCM
  • Zones d'application
  • Bureaux, salles de conférence
  • Espaces d'accueil, halls d'entrée, couloirs
  • Technique / Accessoires
  • Kit de suspension disponible comme accessoire séparé


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance