Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Ledvance - Plafonnier Panel Surface : kit de suspension 3P (L/E/N) pour versions On/Off - 732003

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • longueur - 151 mm

  • hauteur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854732003

Réf. Sonepar

07074473200

Réf. Fournisseur

732003

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

151 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

151 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Kit de suspension en acier composé d'une patère ronde (ø151mm) blanche (RAL9003) comprenant un bornier 3P automatique permettant le repiquage et un filin, et un fil en acier. Longueur de suspension régable jusqu'à 1,5m.

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension avec câble et bornier intégrés. Caractéristiques du produit: Rosace métallique ronde avec CANOPY à 5 pôles préinstallé. Câble 2 ou 4 pôles préinstallé pour le raccordement au driver. Suspension par câble métallique en Y avec mousquetons. Versions pour câblage de classe de protection II : 2 pôles (standard) ou 4 pôles (DALI).. Avantages du produit: Kit de suspension pour les luminaires PANEL SURFACE. Distance de suspension maximale au plafond : 1500 mm, réglable. Raccordement électrique direct. CANOPY (classe de protection I). Zones d'application: Convient pour PANEL DE SURFACE. Technique / Accessoires: Pinces de fixation transparentes pour la suspension par câble métallique incluses.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Kit de suspension pour les luminaires PANEL SURFACE
  • Distance de suspension maximale au plafond : 1500 mm, réglable
  • Raccordement électrique direct. CANOPY (classe de protection I)
  • Caractéristiques du produit
  • Rosace métallique ronde avec CANOPY à 5 pôles préinstallé
  • Câble 2 ou 4 pôles préinstallé pour le raccordement au driver
  • Suspension par câble métallique en Y avec mousquetons
  • Versions pour câblage de classe de protection II : 2 pôles (standard) ou 4 pôles (DALI).
  • Zones d'application
  • Convient pour PANEL DE SURFACE
  • Technique / Accessoires
  • Pinces de fixation transparentes pour la suspension par câble métallique incluses


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance