En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Ledvance - Projecteur architectural Carré 18W/3000K 1800lm 30° Symétrique IP66/IK08 Noir - 623073

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854623073

Réf. Sonepar

07074462307

Réf. Fournisseur

623073

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

1800 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1800...1800 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

2.14

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

132 mm

longueur:

82 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible IFTTT:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Luminaire de classe I en fonte d'aluminium noir (RAL9005) avec verre trempé haute transparence. Orientable. Convient pour la mis en valeur de bâtiments/façades. Température de fonctionnement : -40…+40°C. Dim: 82x112x132mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Projecteur architectural adapté à tous les besoins d'éclairage extérieur, avec optiques symétriques à angles de faisceau variés. Caractéristiques du produit: Design minimaliste moderne. Durée de vie (L80 / B50): jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Température de couleur: 3,000 K, 4,000 K. Indice de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK08. Avantages du produit: Corps en aluminium de haute qualité. Très robuste et durable. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Le rendu des couleurs élevé fait de ce produit une solution idéale pour des tâches d'éclairage attrayantes. Zones d'application: Espaces publiques. Éclairage architectural. Éclairage d'effet décoratif de murs. Eclairage de façade et batiment. Technique / Accessoires: Câble de connexion inclus. Vis de montage incluses.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Corps en aluminium de haute qualité
  • Très robuste et durable
  • Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
  • Le rendu des couleurs élevé fait de ce produit une solution idéale pour des tâches d'éclairage attrayantes
  • Caractéristiques du produit
  • Design minimaliste moderne
  • Durée de vie (L80 / B50): jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)
  • Température de couleur: 3,000 K, 4,000 K
  • Indice de protection : IP66
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Zones d'application
  • Espaces publiques
  • Éclairage architectural
  • Éclairage d'effet décoratif de murs
  • Eclairage de façade et batiment
  • Technique / Accessoires
  • Câble de connexion inclus
  • Vis de montage incluses


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance