Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - Projecteur FL FLEX 22?40W/3000K 3300?5800lm ML A45x140 IP66 Gris RAL9006 - 373152

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

5800 lm
Voir les options disponibles6100 lm
Voir les options disponibles6200 lm
Voir les options disponibles8300 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles11400 lm
Voir les options disponibles11500 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles12100 lm
Voir les options disponibles19000 lm
Voir les options disponibles19100 lm
Voir les options disponibles19800 lm
Voir les options disponibles19900 lm
Voir les options disponibles25500 lm
Voir les options disponibles25700 lm
Voir les options disponibles27500 lm
Voir les options disponibles27700 lm
Voir les options disponibles37000 lm
Voir les options disponibles39000 lm
Voir les options disponibles48000 lm
Voir les options disponibles52000 lm
Voir les options disponibles56000 lm
Voir les options disponibles60000 lm
Voir les options disponibles65000 lm
Voir les options disponibles70000 lm

puissance du système:

40 W
Voir les options disponibles80 W
Voir les options disponibles130 W
Voir les options disponibles180 W
Voir les options disponibles250 W
Voir les options disponibles360 W
Voir les options disponibles450 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2200...2200 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5800 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854373152

Réf. Sonepar

07074437315

Réf. Fournisseur

373152

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

5800 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

184...184 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

5800...5800 lm

intensité lumineuse:

3626 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

277 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

longueur:

406 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

145 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Classe I en fonte d'alu et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant : 150lm/W, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique 45°x140°. Réparable, CEE. Dim : 406x277x67mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Projecteur à faisceau très extensif, distribution lumineuse asymétrique pour l'éclairage de zones. Caractéristiques du produit: Résistance à la corrosion C5 basée sur un test de brouillard salin de 1 500 heures. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 161 lm/W. Fonction Multi Lumen : 4 niveaux de puissance sélectionnables. Chaînage en série possible. Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N). Durée de vie élevée (L70/B50) : jusqu'à 120 000 h (à 25 °C). Paquets de lumens jusqu'à 70 000 lm. Version supplémentaire disponible avec une température de couleur de 2200 K. Avantages du produit: Résistance à la corrosion C5 : testé dans des environnements à forte salinité. Luminaire réparable : convertisseur LED remplaçable. Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau. 3 entrées de câbles pour une utilisation flexible et une connexion facile entre les luminaires. Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire. Économies d'énergie allant jusqu'à 91% par rapport aux projecteurs halogènes. Économies d'énergie allant jusqu'à 51% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Conception intelligente du drain d'eau pour éviter l'eau stagnante. Réglage simple de l'angle par verrouillage tous les 2,5°. Indication claire du degré angulaire. Orifice pour assurer la facilité d'installation. Zones d'application: Zones côtières, comme les ports. Éclairage général des zones extérieures. Parking. Convient aux installations sportives intérieures et extérieures. Éclairage architectural. Industrie. Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Technique / Accessoires: Livraison sans câble. Deuxième presse-étoupe inclus. 2 inserts en caoutchouc inclus pour câbles de 6,5 à 7,5 mm.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Résistance à la corrosion C5 : testé dans des environnements à forte salinité
  • Luminaire réparable : convertisseur LED remplaçable
  • Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau
  • 3 entrées de câbles pour une utilisation flexible et une connexion facile entre les luminaires
  • Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 91% par rapport aux projecteurs halogènes
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 51% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles
  • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
  • Conception intelligente du drain d'eau pour éviter l'eau stagnante
  • Réglage simple de l'angle par verrouillage tous les 2,5°
  • Indication claire du degré angulaire
  • Orifice pour assurer la facilité d'installation
  • Caractéristiques du produit
  • Résistance à la corrosion C5 basée sur un test de brouillard salin de 1 500 heures
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 161 lm/W
  • Fonction Multi Lumen : 4 niveaux de puissance sélectionnables
  • Chaînage en série possible
  • Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N)
  • Durée de vie élevée (L70/B50) : jusqu'à 120 000 h (à 25 °C)
  • Paquets de lumens jusqu'à 70 000 lm
  • Version supplémentaire disponible avec une température de couleur de 2200 K
  • Zones d'application
  • Zones côtières, comme les ports
  • Éclairage général des zones extérieures
  • Parking
  • Convient aux installations sportives intérieures et extérieures
  • Éclairage architectural
  • Industrie
  • Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
  • Technique / Accessoires
  • Livraison sans câble
  • Deuxième presse-étoupe inclus
  • 2 inserts en caoutchouc inclus pour câbles de 6,5 à 7,5 mm


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance