Ledvance - Projecteur FL FLEX 22?40W/3000K 3400?5900lm ML A55x120 IP66 Gris RAL9006 - 373176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
5900 lmpuissance du système:
40 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 5900 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854373176
Réf. Sonepar
07074437317
Réf. Fournisseur
373176
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
5900 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
184...184 mA
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
5900...5900 lm
intensité lumineuse:
3626 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
277 mm
hauteur/profondeur:
67 mm
longueur:
406 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
20
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
148 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur à faisceau large et distribution lumineuse asymétrique. Caractéristiques du produit: Résistance à la corrosion C5 basée sur un test de brouillard salin de 1 500 heures. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 161 lm/W. Fonction Multi Lumen : 4 niveaux de puissance sélectionnables. Chaînage en série possible. Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N). Durée de vie élevée (L70/B50) : jusqu'à 120 000 h (à 25 °C). Paquets de lumens jusqu'à 70 000 lm. Version supplémentaire disponible avec une température de couleur de 2200 K. Avantages du produit: Résistance à la corrosion C5 : testé dans des environnements à forte salinité. Luminaire réparable : convertisseur LED remplaçable. Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau. 3 entrées de câbles pour une utilisation flexible et une connexion facile entre les luminaires. Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire. Économies d'énergie allant jusqu'à 91% par rapport aux projecteurs halogènes. Économies d'énergie allant jusqu'à 51% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Conception intelligente du drain d'eau pour éviter l'eau stagnante. Réglage simple de l'angle par verrouillage tous les 2,5°. Indication claire du degré angulaire. Orifice pour assurer la facilité d'installation. Zones d'application: Zones côtières, comme les ports. Éclairage général des zones extérieures. Parking. Convient aux installations sportives intérieures et extérieures. Éclairage architectural. Industrie. Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Technique / Accessoires: Livraison sans câble. Deuxième presse-étoupe inclus. 2 inserts en caoutchouc inclus pour câbles de 6,5 à 7,5 mm.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble






