En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Ledvance - Projecteur FL10 6/8W 830 780/1100lm Sym 100 IP66 Blanc Multi Lumenen Natureloop - 305702

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1100 lm
Voir les options disponibles1200 lm
Voir les options disponibles2200 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles5500 lm
Voir les options disponibles6000 lm
Voir les options disponibles9150 lm
Voir les options disponibles10000 lm
Voir les options disponibles14000 lm
Voir les options disponibles15000 lm
Voir les options disponibles18600 lm
Voir les options disponibles20000 lm
Voir les options disponibles23400 lm
Voir les options disponibles25000 lm

puissance du système:

8 W
Voir les options disponibles17 W
Voir les options disponibles41 W
Voir les options disponibles69 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles133 W
Voir les options disponibles167 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854305702

Réf. Sonepar

07074430570

Réf. Fournisseur

305702

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...40 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1100...1100 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

36 mm

hauteur/profondeur:

127 mm

longueur:

136 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

98

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

125

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

133 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Classe I en fonte d'aluminium blanc 100% recyclé. Robuste IK07 et performant (Sélecteur puissance, jusqu'à 133lm/W et 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé dépoli. Dim: 136x127x36mm. ENEC. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 1200 lm. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse: jusqu'à 145 lm/W. Type de protection : IP66. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Avantages du produit: Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP. Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier. Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Lumineux, robuste et durable. Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Zones d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Usage extérieur (IP66). Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, par ex. en raison de l’accumulation de poussière. Espaces publiques. Façades de bâtiments. Zones de construction. Parking. Jardins et balcons. Conseils de sécurité: Prise au vent max. 0,012 m².

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
  • Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
  • Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée
  • Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
  • Lumineux, robuste et durable
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
  • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
  • Caractéristiques du produit
  • Haute efficacité lumineuse: jusqu'à 145 lm/W
  • Type de protection : IP66
  • Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés
  • Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
  • Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
  • Zones d'application
  • Remplace les projecteurs halogènes
  • Usage extérieur (IP66)
  • Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, par ex. en raison de l’accumulation de poussière
  • Espaces publiques
  • Façades de bâtiments
  • Zones de construction
  • Parking
  • Jardins et balcons


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance