Ledvance - PV Batterie BT Gen2 - Module Monophasé LiFeP04 - 5kWh - LEDVANCE - 506826

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - lithium

  • type de tension - DC

  • capacité nominale de la batterie - 5.12 kWh

  • compatible alimentation de secours - Oui

  • nombre de cycles de charge complets - 6000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854506826

Réf. Sonepar

07074450682

Réf. Fournisseur

506826

Marque

Ledvance

modèle:

lithium

type de tension:

DC

capacité nominale de la batterie:

5.12 kWh

compatible alimentation de secours:

Oui

nombre de cycles de charge complets:

6000

tension:

51.2...51.2 V

nombre de phases:

1

capacité de batterie utilisable:

4.864 kWh

température ambiante:

-10...53 °C

largeur:

380 mm

hauteur:

152.5 mm

profondeur:

152.5 mm

profondeur de décharge max.:

90 %

poids:

46 kg

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Module Batterie Gen2 BT Monophasé LiFeP04 5 kWh - - - 6000 Cycles de charge/décharge - Garantie 10 ans - - LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Module de batterie empilable basse tension avec système de gestion de batterie (BMS) intégré. Caractéristiques du produit: Système de gestion de batterie (BMS) déjà intégré avec plage de fonctionnement de 40,0 à 58,4 V. Boîtier de commande inclus dans chaque module de batterie. Empilable de 1 à 4 modules avec jusqu'à 20,5 kWh dans une pile. Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance. Type de batterie LiFePO4 pour un fonctionnement stable et efficace pendant de nombreuses années. Indice de protection : IP65. Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie. Courant de charge/décharge de 50 A (nominal) et 100 A (crête). Système de gestion thermique. Avantages du produit: Compatible avec différentes marques d'onduleurs. Configuration facile et hors ligne. Soupape de surpression intégrée. Les piles sont connectées en parallèle. 10 ans de garantie produit ou débit énergétique minimum. Respectueux de l'environnement. Large plage de températures de fonctionnement. Zones d'application: Installations résidentielles. Applications commerciales.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Compatible avec différentes marques d'onduleurs
  • Configuration facile et hors ligne
  • Soupape de surpression intégrée
  • Les piles sont connectées en parallèle
  • 10 ans de garantie produit ou débit énergétique minimum
  • Respectueux de l'environnement
  • Large plage de températures de fonctionnement
  • Caractéristiques du produit
  • Système de gestion de batterie (BMS) déjà intégré avec plage de fonctionnement de 40,0 à 58,4 V
  • Boîtier de commande inclus dans chaque module de batterie
  • Empilable de 1 à 4 modules avec jusqu'à 20,5 kWh dans une pile
  • Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance
  • Type de batterie LiFePO4 pour un fonctionnement stable et efficace pendant de nombreuses années
  • Indice de protection : IP65
  • Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie
  • Courant de charge/décharge de 50 A (nominal) et 100 A (crête)
  • Système de gestion thermique
  • Zones d'application
  • Installations résidentielles
  • Applications commerciales


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance