fin de vie

Ledvance - PV Panneau solaire M580N72LB-SF Biface - Silver Frame - Cable 1,4m LEDVANCE - AC5019501LR

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - PV Panneau solaire M580N72LB-SF Biface - Silver Frame - Cable 1,4m LEDVANCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension max. du système - 39.9 V

  • courant MPP - 13.58 A

  • degré d'efficacité du module - 22.45 %

  • longueur - 2278 mm

  • largeur - 1134 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

07074001603

Réf. Fournisseur

AC5019501LR

Marque

Ledvance

tension max. du système:

39.9 V

courant MPP:

13.58 A

degré d'efficacité du module:

22.45 %

longueur:

2278 mm

largeur:

1134 mm

matériau de la cellule:

monocristallin

nombre de cellules:

144

puissance MPP:

580 Wp

tension MPP:

42.71 V

tension à vide:

51.42 V

courant de court-circuit:

14.37 A

coefficient de température Pmpp:

-0.3 %/K

coefficient de température Uoc:

-0.25 %/K

coefficient de température Isc:

0.046 %/K

hauteur:

30 mm

poids:

31.7 kg

cadre:

Oui

couleur du cadre:

argent

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

1400 mm

nombre de diodes bypass:

3

capacité de charge du courant de retour:

25 A

convient pour un vitrage vertical/au plafond:

Non

verre avec revêtement anti-reflet:

Oui

couleur des cellules:

bleu

couleur de la face arrière:

blanc

Panneau solaire LEDVANCE 580Wp - N Type TopCon - Biface Silver Frame - Câbles 1,4m MC4 Stäubli EVO2 MC4 Stäubli EVO2 - 2278 x 1134 x 30 mm