Ledvance - QT-I 1X21/39/220-240 DIM OSRAM - 870564

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 21...39 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300870564

Réf. Sonepar

00025087056

Réf. Fournisseur

870564

Marque

Ledvance

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

21...39 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

360 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Oui

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

21...39 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

0...0 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

boîtier métallique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

QT-I 1X21/39/220-240 DIM OSRAM

Les Atouts de l'article:

Alimentation électronique gradable 1…10 V pour tubes fluorescents diam.16 mm. Caractéristiques du produit: Contrôle via l'interface 1...10 V. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Plage de gradation : 1 à 100 % du flux lumineux. Démarrage de la lampe sous 0,6 s. Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Indice d'efficacité énergétique EEI : A1 BAT. Protection contre les surchauffes : Management thermique à haute température tc. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Suppression RI : selon EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Avantages du produit: Flux lumineux identique sur courant alternatif ou continu. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Gradation de lampes amalgames sans scintillement ni réduction de la durée de vie. Très haute efficacité grâce à la technologie ""cut-off"". Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Les ballasts électroniques sont conformes à la norme MINERGIE en raison de leur très faible consommation en mode veille. Convient pour l'éclairage de secours. Zones d'application: Pour les installations de secours. Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Convient aux luminaires de classe de protection I.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Same luminous flux with direct and alternating current
  • Perfect lamp start for applications with motion sensors
  • Dimming of amalgam lamps without flickering or reduced lifespan
  • Very high efficiency thanks to cut-off technology
  • Automatic restart after lamp replacement
  • ECGs comply with MINERGIE standard due to very low standby consumption
  • Configurable emergency power characteristics
  • Caractéristiques du produit
  • Control via 1…10 V interface
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Line voltage: 198…264 V
  • Dimming range: 1…100 % luminous flux
  • Lamp start: within 0.6 s
  • Lifetime: > 100,000 h (for T = 65 °C at Tc)
  • Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
  • Energy Efficiency Index EEI: A1 BAT
  • Overtemperature protection: Thermal management at high tc temperatures
  • Safety: to EN 61347-2-3
  • Lamp operation: to EN 60929
  • RI suppression: to EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
  • Line harmonics according to EN 61000-3-2
  • Immunity according to EN 61547
  • Zones d'application
  • Suitable for emergency installations
  • Industry
  • Open-plan offices, corridors and storage rooms
  • Public buildings
  • Suitable for luminaires of protection class I


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance