Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - Réglette Linear Ultra Output 1200 27W 3000/3500/4000K 4050lm, 150lm/W, 70 kh L80 - 850392

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4050 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 88000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075850392

Réf. Sonepar

07074585039

Réf. Fournisseur

850392

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

4050 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

88000 h

longueur:

1168 mm

largeur:

65 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

courant nominal:

120...120 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

150 lm/W

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

74 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

type de connexion:

borne automatique

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Réglette industrielle de classe I avec flux élevé. Gradation DALI2. Sélecteur de température de couleur (3 choix). IK08, IP20, 130°, jusqu'à 150lm/W et 88 000h L70. Température : -20…+40°C. Dimensions : 1168x65x74 mm. ENEC. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Plafonnier DALI à haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W. Caractéristiques du produit: Certifié DALI-2. Signal de contrôle DALI/Touch DIM®. Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD. Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 150 lm/W. Corps robuste en métal et diffuseur PC. Câblage traversant possible. Avantages du produit: Très polyvalent grâce au CCT (Multi Color) sélectionnable en 3000K et 4000K. Système de gestion de l’éclairage fonctionnant avec DALI intégrable à des systèmes de gestion d’immeubles. Alimentation DALI-2 intégrée pour des fonctionnalités étendues. Les LED SMD sont résistantes à l'humidité et à la corrosion grâce à un revêtement triple résistance. Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Structure solide avec protection IK08. Installation facile et applications variées. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Halls industriels et commerciaux. Espaces publiques. Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols. Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très polyvalent grâce au CCT (Multi Color) sélectionnable en 3000K et 4000K
  • Système de gestion de l’éclairage fonctionnant avec DALI intégrable à des systèmes de gestion d’immeubles
  • Alimentation DALI-2 intégrée pour des fonctionnalités étendues
  • Les LED SMD sont résistantes à l'humidité et à la corrosion grâce à un revêtement triple résistance
  • Économie d'énergie jusqu'à 70 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Structure solide avec protection IK08
  • Installation facile et applications variées
  • Caractéristiques du produit
  • Certifié DALI-2
  • Signal de contrôle DALI/Touch DIM®
  • Revêtement triple résistance pour améliorer la protection des LED SMD
  • Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 150 lm/W
  • Corps robuste en métal et diffuseur PC
  • Câblage traversant possible
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Applications intérieures
  • Halls industriels et commerciaux
  • Espaces publiques
  • Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
  • Technique / Accessoires
  • Vis de montage et chevilles incluses


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance