Ledvance - RELAIS DALI SO 3x6A OSRAM Convertisseurs de signal - 533364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - convertisseur de signal
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 62 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321533364
Réf. Sonepar
00025153336
Réf. Fournisseur
533364
Marque
Ledvance
modèle:
convertisseur de signal
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
62 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
54 mm
hauteur:
62 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs de signal pour système de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Sortie de commutation commandée par DALI pour lampes non gradables, ballasts QT, OT, PT, HT. 3 contacts de relais indépendants. Charge admissible : 6 A charge ohmique. Tension d'alimentation : 24 V CC. Contacts sans potentiel. Avantages du produit: Adressage possible via DALI. Zones d'application: Industrie. Convient pour une utilisation en combinaison avec tout ballast POWERTRONIC ®. Rénovation de bâtiments historiques. Technique / Accessoires: Peut être utilisé avec tous les boîtiers de commande DALI. Alimentation 24 V nécessaire (p. ex. PS 30).
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


