Ledvance - RL LINE 75 7,5W 827 230V R7S - 194955

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL LINE 75 7,5W 827 230V R7S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597194955

Réf. Sonepar

07074719495

Réf. Fournisseur

194955

Réf. Commerciale

Ledvance

RADIUM - Lampe LED SPECIAL R7s PLASTIC - R7s - 7,5W - 15000h