Ledvance - LEDV LED PIN 12V P 2.2W 827 GY6.35 - 300 lm - 2700 K - IRC80 - 248665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
autreflux lumineux:
300...300 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - autre
flux lumineux - 300...300 lm
puissance de la lampe - 2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 3.388 kg CO2 eq.
EAN
4099854248665
Réf. Sonepar
07074424866
Réf. Fournisseur
248665
Marque
Ledvance
Culot:
autre
flux lumineux:
300...300 lm
puissance de la lampe:
2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
136 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
36 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
2...12 V
courant nominal:
280...280 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
300 lm
forme de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
14 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
85.6
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance