fin de vie

Ledvance - RL-TS150 17,5W 827 230V R7S - 192456

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL-TS150 17,5W 827 230V R7S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

R7s
Voir les options disponiblesautre

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 2452...2452 lm

  • puissance de la lampe - 17.5...17.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 140 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597192456

Réf. Sonepar

07074001685

Réf. Fournisseur

192456

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

R7s

flux lumineux:

2452...2452 lm

puissance de la lampe:

17.5...17.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

140 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

118 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

courant nominal:

140...140 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2452 lm

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED SPECIAL R7s PLASTIC - R7s - 17,5W