Ledvance - Ruban LED extérieur avec bobine 10M RGB IP65 RC - 848788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP65
tension de lampe - 220...240 V
couleur de la lumière - rouge
largeur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075848788
Réf. Sonepar
07074584878
Réf. Fournisseur
848788
Marque
Ledvance
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP65
tension de lampe:
220...240 V
couleur de la lumière:
rouge
largeur:
16 mm
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
70 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
pays de fabrication:
CHINE
plus petit rayon de courbure:
70 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


