Non retournable

Ledvance - Ruban LED extérieur avec bobine 20M RGB IP65 RC - 848825

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension de lampe - 220...240 V

  • couleur de la lumière - rouge

  • largeur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075848825

Réf. Sonepar

07074584882

Réf. Fournisseur

848825

Marque

Ledvance

longueur:

20000 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension de lampe:

220...240 V

couleur de la lumière:

rouge

largeur:

16 mm

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

135 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

pays de fabrication:

CHINE

plus petit rayon de courbure:

70 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Ruban LED extérieur LEDVANCE avec bobine 20M RGB IP65 RC

Les Atouts de l'article:

Bande LED robuste et extensible, RVB. Caractéristiques du produit: Extensible jusqu'à 50 mètres, max. 450 W. Indice de protection (bande) : IP65. Indice de protection (alimentation): IP44. RGB. Avantages du produit: Lumineux, robuste et durable. Zones d'application: Jardins et autres espaces extérieurs. Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur (IP64). Technique / Accessoires: Équipé d'un câble de 1,5 m et d'une prise. Enrouleur de câble pour un rangement facile. Télécommande et batterie incluses. Accessoires de montage inclus. Conseils de sécurité: Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lumineux, robuste et durable
  • Caractéristiques du produit
  • Extensible jusqu'à 50 mètres, max. 450 W
  • Indice de protection (bande) : IP65
  • Indice de protection (alimentation): IP44
  • RGB
  • Zones d'application
  • Jardins et autres espaces extérieurs
  • Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur (IP64)
  • Technique / Accessoires
  • Équipé d'un câble de 1,5 m et d'une prise
  • Enrouleur de câble pour un rangement facile
  • Télécommande et batterie incluses
  • Accessoires de montage inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance