Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE 1000lm/m RGBW IRC80 Rouleau de 5 mètres - 436145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
1180 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP00
flux lumineux par mètre - 1180 lm
puissance de la lampe par mètre - 20 W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075436145
Réf. Sonepar
07074543614
Réf. Fournisseur
436145
Marque
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP00
flux lumineux par mètre:
1180 lm
puissance de la lampe par mètre:
20 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
autre
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
nombre de sources lumineuses par pied:
36
puissance de la lampe par pied:
6.12 W
efficacité lumineuse:
103 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
III
puissance du système:
98 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.9 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans LED RGBW haute performance - 1000 lm/m pour les exigences élevées. Caractéristiques du produit: Ruban LED flexible et sécable avec LED blanches et RGB. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max. ? 85°C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Avantages du produit: Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED RGBW longues et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile grâce au ruban auto-adhésif. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Bonne qualité de lumière blanche grâce aux LED blanches dédiées. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage architectural. Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques. Effets de couleur intensifs pour des ambiances spéciales. Éclairage de voûtes. Hôtels et bureaux. Intérieurs résidentiels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


