Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE COB 1000lm/m 3000K IRC90 Rouleau de 5 mètres - 597532

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux par mètre:

1010 lm
Voir les options disponibles1040 lm
Voir les options disponibles1060 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP00

  • flux lumineux par mètre - 1010 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075597532

Réf. Sonepar

07074559753

Réf. Fournisseur

597532

Marque

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP00

flux lumineux par mètre:

1010 lm

puissance de la lampe par mètre:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

384

efficacité lumineuse:

95 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

140 °

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

38 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.7 mm

plus petit rayon de courbure:

10 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE RUBAN LED PERFORMANCE COB 1000lm/m 3000K IRC90 Rouleau de 5 mètres - Lumière complétement diffuse 11 W/m - 50000h (L70B50) - - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx8mmx

Les Atouts de l'article:

Ruban LED haute performance COB avec 1000 lm/m, pour des applications exigeantes. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable. Flux lumineux: 1000 lm / m. Très bon indice de rendu des couleurs Rsuba/ sub: > 90. Plus petite unité découpable : 62,5 mm. Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink. Avantages du produit: Excellente homogénéité de la lumière, sans points lumineux visibles grâce à la technologie COB. Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage de voûtes. Bars, restaurants, hôtels. Bureaux. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Excellente homogénéité de la lumière, sans points lumineux visibles grâce à la technologie COB
  • Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper
  • Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos
  • Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté
  • Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Caractéristiques du produit
  • Bande de LED flexible et sécable
  • Flux lumineux: 1000 lm / m
  • Très bon indice de rendu des couleurs Rsuba/ sub: > 90
  • Plus petite unité découpable : 62,5 mm
  • Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide
  • Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage de voûtes
  • Bars, restaurants, hôtels
  • Bureaux
  • Intérieurs résidentiels
  • Technique / Accessoires
  • Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance