Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m RGBW IRC80 Rouleau de 5 mètres - 436053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
1105 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP66
flux lumineux par mètre - 1105 lm
puissance de la lampe par mètre - 20 W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075436053
Réf. Sonepar
07074543605
Réf. Fournisseur
436053
Marque
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP66
flux lumineux par mètre:
1105 lm
puissance de la lampe par mètre:
20 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
autre
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
14 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
nombre de sources lumineuses par pied:
36
puissance de la lampe par pied:
6.12 W
efficacité lumineuse:
98 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
110 °
appareillage:
non requis
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
98 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
5 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans LED RGBW protégés IP66 - Haute performance - 1000 lm/m pour les exigences élevées. Caractéristiques du produit: Ruban LED flexible et sécable avec LED blanches et RGB. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max. ? 85°C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Type de protection : IP66. Hautement résistant aux UV. Résistant aux ambiances salines. Avantages du produit: Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED RGBW longues et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile grâce au ruban auto-adhésif. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Bonne qualité de lumière blanche grâce aux LED blanches dédiées.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


