Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE AC 1200lm/m 3000K Rouleau de 50 mètres - 844667

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

50000 mm
Voir les options disponibles5000 mm

flux lumineux par mètre:

1300 lm
Voir les options disponibles1180 lm
Voir les options disponibles1185 lm
Voir les options disponibles1235 lm
Voir les options disponibles1260 lm
Voir les options disponibles1340 lm
Voir les options disponibles1710 lm
Voir les options disponibles1750 lm
Voir les options disponibles1775 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

tension de lampe:

220...240 V
Voir les options disponibles24...24 V

Spécificités essentielles

  • longueur - 50000 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • flux lumineux par mètre - 1300 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075844667

Réf. Sonepar

07074584466

Réf. Fournisseur

844667

Marque

Ledvance

longueur:

50000 mm

indice de protection (IP):

IP66

flux lumineux par mètre:

1300 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

37

efficacité lumineuse:

108 lm/W

type de tension:

AC/DC

appareillage:

non requis

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

II

puissance du système:

550 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.5 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE AC 1200lm/m 3000K - IRC 80 - Rouleau de 50 mètres

Les Atouts de l'article:

LED strips with 1300 lm/m for 230 V AC mains direct supply in 50 m length. Caractéristiques du produit: Alimentation directe sur secteur 220-240V AC. Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h à Ta : 45°C. Luminous flux: 1300 lm/m. Ruban LED précâblé avec connecteur à verrouillage rapide par rotation de 200 mm de long pour connexion secteur 220-240 V AC. Type de protection : IP66. Avantages du produit: Grandes possibilités de conception grâce aux rubans LED flexibles de 50 m de long. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires avec protection intégrée contre les surintensités (3,15 A). Connexion simple grâce aux câbles intégrés avec connecteurs à verrouillage rapide. Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage extérieur général. Industrie et chantier. Bureaux, points de vente et salles de conférence. Éclairage architectural. Éclairage décoratif. Technique / Accessoires: Connecteurs pour plusieurs options de montage disponibles. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grandes possibilités de conception grâce aux rubans LED flexibles de 50 m de long
  • Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante
  • Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires avec protection intégrée contre les surintensités (3,15 A)
  • Connexion simple grâce aux câbles intégrés avec connecteurs à verrouillage rapide
  • Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé
  • Caractéristiques du produit
  • Alimentation directe sur secteur 220-240V AC
  • Bande de LED flexible et sécable
  • Plus petite unité de coupe : 100 mm
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h à Ta : 45°C
  • Luminous flux: 1300 lm/m
  • Ruban LED précâblé avec connecteur à verrouillage rapide par rotation de 200 mm de long pour connexion secteur 220-240 V AC
  • Type de protection : IP66
  • Zones d'application
  • Eclairage intérieur général
  • Éclairage extérieur général
  • Industrie et chantier
  • Bureaux, points de vente et salles de conférence
  • Éclairage architectural
  • Éclairage décoratif
  • Technique / Accessoires
  • Connecteurs pour plusieurs options de montage disponibles