Non retournable

Ledvance - RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE AC 1300lm/m 4000K Rouleau de 50 mètres - 584442

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 50000 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • flux lumineux par mètre - 1340 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854584442

Réf. Sonepar

07074458444

Réf. Fournisseur

584442

Marque

Ledvance

longueur:

50000 mm

indice de protection (IP):

IP66

flux lumineux par mètre:

1340 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

37

efficacité lumineuse:

111 lm/W

type de tension:

AC/DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

II

puissance du système:

550 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.5 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE AC 1300lm/m 4000K- IRC 80 - Rouleau de 50 mètres

Les Atouts de l'article:

Bandes LED de 1300 lm/m pour alimentation directe sur secteur 230 V AC en longueur de 50 m. Caractéristiques du produit: Alimentation directe sur secteur 220-240V AC. Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h à Ta : 45°C. Flux lumineux: 1300 lm/m. Ruban LED précâblé avec connecteur à verrouillage rapide par rotation de 200 mm de long pour connexion secteur 220-240 V AC. Type de protection : IP66. Avantages du produit: Grandes possibilités de conception grâce aux rubans LED flexibles de 50 m de long. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires avec protection intégrée contre les surintensités (3,15 A). Connexion simple grâce aux câbles intégrés avec connecteurs à verrouillage rapide. Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage extérieur général. Industrie et chantier. Bureaux, points de vente et salles de conférence. Éclairage architectural. Éclairage décoratif. Technique / Accessoires: Connecteurs pour plusieurs options de montage disponibles. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grandes possibilités de conception grâce aux rubans LED flexibles de 50 m de long
  • Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante
  • Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires avec protection intégrée contre les surintensités (3,15 A)
  • Connexion simple grâce aux câbles intégrés avec connecteurs à verrouillage rapide
  • Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé
  • Caractéristiques du produit
  • Alimentation directe sur secteur 220-240V AC
  • Bande de LED flexible et sécable
  • Plus petite unité de coupe : 100 mm
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h à Ta : 45°C
  • Flux lumineux: 1300 lm/m
  • Ruban LED précâblé avec connecteur à verrouillage rapide par rotation de 200 mm de long pour connexion secteur 220-240 V AC
  • Type de protection : IP66
  • Zones d'application
  • Eclairage intérieur général
  • Éclairage extérieur général
  • Industrie et chantier
  • Bureaux, points de vente et salles de conférence
  • Éclairage architectural
  • Éclairage décoratif
  • Technique / Accessoires
  • Connecteurs pour plusieurs options de montage disponibles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance