Ledvance - RUBAN LED SUPERIOR 2000lm/m 2700 - 6500K IRC90 Rouleau de 5 mètres - 436084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP00
flux lumineux par mètre - 1700 lm
puissance de la lampe par mètre - 21.6 W
température de couleur - 2700...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075436084
Réf. Sonepar
07074543608
Réf. Fournisseur
436084
Marque
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP00
flux lumineux par mètre:
1700 lm
puissance de la lampe par mètre:
21.6 W
température de couleur:
2700...6500 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
nombre de sources lumineuses par pied:
36
puissance de la lampe par pied:
6.75 W
efficacité lumineuse:
79 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
III
puissance du système:
108 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.2 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans LED Tunable White - 2000 lm/m pour applications professionnelles - Très bon rendu des couleurs - Longue durée de vie. Caractéristiques du produit: Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 50 000 h à Tc max. ? 85°C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Compatible avec les dispositifs de contrôle RF blanc accordable LEDVANCE. Très bon indice de rendu des couleurs Rsuba/ sub: > 90. Avantages du produit: Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED TW longues et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile grâce au ruban auto-adhésif. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Zones d'application: Éclairage de voûtes. Hôtels. Bureaux. Éclairage général. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


