Non retournable

Ledvance - RUBAN LED VALUE 600lm/m 4000K IRC80 Rouleau de 50 mètres - 597419

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

50000 mm
Voir les options disponibles30000 mm

flux lumineux par mètre:

600 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles610 lm
Voir les options disponibles1370 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 50000 mm

  • indice de protection (IP) - IP00

  • flux lumineux par mètre - 600 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 6.1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075597419

Réf. Sonepar

07074559741

Réf. Fournisseur

597419

Marque

Ledvance

longueur:

50000 mm

indice de protection (IP):

IP00

flux lumineux par mètre:

600 lm

puissance de la lampe par mètre:

6.1 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

efficacité lumineuse:

98 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED courant constant

adapté à un variateur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

27.5 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

hauteur/profondeur:

1.5 mm

plus petit rayon de courbure:

15 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE RUBAN LED VALUE 600lm/m 4000K IRC80 Rouleau de 50 mètres - 5,5 W/m - 20000 h (L70B50) - Garantie 2ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx8,00 mmx1,30 mm

Les Atouts de l'article:

Rubans LED de 50m, efficacité 600 lm/m pour les applications générales. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable. Flux lumineux: 600 lm / m. Indice de rendu des couleurs Ra: > 80. Durée de vie (L70/B50): jusqu'à 20 000 h à Tc max.: 75°C. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Disponible avec température de couleur : 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink. Avantages du produit: Rubans LED longs pour des solutions sur mesure personnalisées. Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage de voûtes. Bars, restaurants, hôtels. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Rubans LED longs pour des solutions sur mesure personnalisées
  • Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper
  • Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Caractéristiques du produit
  • Bande de LED flexible et sécable
  • Flux lumineux: 600 lm / m
  • Indice de rendu des couleurs Ra: > 80
  • Durée de vie (L70/B50): jusqu'à 20 000 h à Tc max.: 75°C
  • Plus petite unité de coupe : 100 mm
  • Disponible avec température de couleur : 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
  • Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink
  • Zones d'application
  • Eclairage intérieur général
  • Éclairage de voûtes
  • Bars, restaurants, hôtels
  • Intérieurs résidentiels
  • Technique / Accessoires
  • Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance