Ledvance - RUBAN LED VALUE PROTEGE 500lm/m 4000K IRC80 Rouleau de 5 mètres - 705487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
525 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP66
flux lumineux par mètre - 525 lm
puissance de la lampe par mètre - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075705487
Réf. Sonepar
07074570548
Réf. Fournisseur
705487
Marque
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP66
flux lumineux par mètre:
525 lm
puissance de la lampe par mètre:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
70
efficacité lumineuse:
105 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
non requis
adapté à un variateur:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
pays de fabrication:
CHINE
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
24 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4.1 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans LED IP66 avec 500 lm/m pour les applications générales. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 30 000 h à Tc max. : 75°C. Flux lumineux : 500 lm/m. Indice de rendu des couleurs Ra: > 80. Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide. Type de protection : IP65. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink. Résistance aux UV (selon CEI 60068-2-5). Résistance au brouillard salin (selon CEI 60068-2-52). Avantages du produit: Vastes possibilités de conception grâce aux bandeaux LED longs et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage extérieur général. Éclairage décoratif. Espaces de vie privés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


