🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - RUBAN LED VALUE PROTEGE 500lm/m 6500K IRC80 Rouleau de 5 mètres - 705500

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux par mètre:

525 lm
Voir les options disponibles495 lm
Voir les options disponibles505 lm
Voir les options disponibles910 lm
Voir les options disponibles935 lm
Voir les options disponibles1290 lm
Voir les options disponibles1320 lm
Voir les options disponibles1585 lm
Voir les options disponibles1650 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • flux lumineux par mètre - 525 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075705500

Réf. Sonepar

07074570550

Réf. Fournisseur

705500

Marque

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP66

flux lumineux par mètre:

525 lm

puissance de la lampe par mètre:

5 W

température de couleur:

6500...6500 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

efficacité lumineuse:

105 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

adapté à un variateur:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

24 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.1 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE RUBAN LED VALUE PROTEGE 500lm/m 6500K IRC80 Rouleau de 5 mètres IP65 - 3,0 W/m - 30000 h (L70B50) - Garantie 3ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx10,0 mmx4,10 mm

Les Atouts de l'article:

Rubans LED IP66 avec 500 lm/m pour les applications générales. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 30 000 h à Tc max. : 75°C. Flux lumineux : 500 lm/m. Indice de rendu des couleurs Ra: > 80. Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide. Type de protection : IP65. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink. Résistance aux UV (selon CEI 60068-2-5). Résistance au brouillard salin (selon CEI 60068-2-52). Avantages du produit: Vastes possibilités de conception grâce aux bandeaux LED longs et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage extérieur général. Éclairage décoratif. Espaces de vie privés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Vastes possibilités de conception grâce aux bandeaux LED longs et flexibles
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante
  • Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires
  • Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté
  • Convient pour une utilisation dans des conditions humides grâce à un type de protection élevé
  • Caractéristiques du produit
  • Bande de LED flexible et sécable
  • Plus petite unité de coupe : 100 mm
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 30 000 h à Tc max. : 75°C
  • Flux lumineux : 500 lm/m
  • Indice de rendu des couleurs Ra: > 80
  • Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide
  • Type de protection : IP65
  • Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink
  • Résistance aux UV (selon CEI 60068-2-5)
  • Résistance au brouillard salin (selon CEI 60068-2-52)
  • Zones d'application
  • Eclairage intérieur général
  • Éclairage extérieur général
  • Éclairage décoratif
  • Espaces de vie privés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance